ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径D(Φmm)
14
12
14
16
20
全長L(mm)
102
102
102
94
95
97
98
103
105
106
112
113
116
119
127
115
117
120
122
129
132
134
141
143
148
153
163
溝長(mm)
38
38
38
32
33
35
36
39
41
42
44
45
48
51
54
53
55
58
60
63
65
68
70
73
75
80
85
90
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404427
品番
KTFS120R03SS14M
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
14
全長L(mm)
102
溝長(mm)
38
加工径ΦD(mm)
12
最小加工径(Φmm)
12
シャンク長ls(mm)
46
レンチ
170.308
シートサイズ
N
最大加工径(Φmm)
12.499
加工深さ(mm)
38