曜日別特売
KTFS105R05SS12M モジュラードリル  KTFS ケナメタル 25404524

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径D(Φmm)12
全長L(mm)117
117
94
95
97
98
102
103
105
106
112
113
116
119
127
115
120
122
129
132
134
141
143
148
153
163
溝長(mm)55
55
32
33
35
36
38
39
41
42
44
45
48
51
54
53
58
60
63
65
68
70
73
75
80
85
90
内容量1個注文コード25404524品番KTFS105R05SS12M
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク

シャンク径D(Φmm)12全長L(mm)117溝長(mm)55加工径ΦD(mm)10.5最小加工径(Φmm)10.5シャンク長ls(mm)46レンチ170.307シートサイズK最大加工径(Φmm)10.999加工深さ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする