ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径D(Φmm)
16
12
14
16
20
全長L(mm)
141
141
141
94
95
97
98
102
103
105
106
112
113
116
119
127
115
117
120
122
129
132
134
143
148
153
163
溝長(mm)
73
73
73
32
33
35
36
38
39
41
42
44
45
48
51
54
53
55
58
60
63
65
68
70
75
80
85
90
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404594
品番
KTFS140R05SS16M
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
141
溝長(mm)
73
加工径ΦD(mm)
14
最小加工径(Φmm)
14
シャンク長ls(mm)
49
レンチ
170.309
シートサイズ
R
最大加工径(Φmm)
14.499
加工深さ(mm)
73