KTFS115R08SS12M モジュラードリル  KTFS ケナメタル 25404673

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径D(Φmm)12
全長L(mm)158
溝長(mm)96
内容量1個注文コード25404673品番KTFS115R08SS12M
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク

シャンク径D(Φmm)12全長L(mm)158溝長(mm)96加工径ΦD(mm)11.5最小加工径(Φmm)11.5シャンク長ls(mm)46レンチ170.307シートサイズM最大加工径(Φmm)11.999加工深さ(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする