ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径D(Φmm)
14
12
14
16
20
全長L(mm)
168
146
150
154
158
164
168
172
176
184
188
196
204
217
溝長(mm)
104
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
128
136
144
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404698
品番
KTFS125R08SS14M
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
14
全長L(mm)
168
溝長(mm)
104
加工径ΦD(mm)
12.5
最小加工径(Φmm)
12.5
シャンク長ls(mm)
46
レンチ
170.308
シートサイズ
O
最大加工径(Φmm)
12.999
加工深さ(mm)
104