ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
16
16
20
全長L(mm)
137
125
127
130
132
135
137
140
142
145
147
157
162
167
溝長(mm)
65
53
55
58
60
63
65
68
70
73
75
80
85
90
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404953
品番
KTFS125R05SCF16M
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
137
溝長(mm)
65
加工径ΦD(mm)
12.5
最小加工径(Φmm)
12.5
首下長L1(mm)
89
シャンク長ls(mm)
48
レンチ
170.308
シートサイズ
O
最大加工径(Φmm)
12.999
加工深さ(mm)
65