曜日別特売
KTFS230R03SCF25M モジュラードリル KTFS ケナメタル 25407918

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)23
シャンク径D(Φmm)25
全長L(mm)158
内容量1個注文コード25407918品番KTFS230R03SCF25M
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)25全長L(mm)158刃径(Φmm)23最小加工径(Φmm)23シャンク長ls(mm)56レンチ170.314シートサイズZB最大加工径(Φmm)23.999加工深さ(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする