ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
刃径(Φmm)
24
20
21
22
23
24
25
8
8.5
9
9.5
シャンク径D(Φmm)
25
25
12
全長L(mm)
161
149
152
155
158
161
164
92
93
95
96
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25407927
品番
KTFS240R03SCF25M
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
161
刃径(Φmm)
24
最小加工径(Φmm)
24
シャンク長ls(mm)
56
レンチ
170.314
シートサイズ
ZC
最大加工径(Φmm)
24.999
加工深さ(mm)
75