ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6.3
6
6.3
6.6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径D(Φmm)
8
8
10
全長L(mm)
68
67
68
70
72
73
81
82
84
85
80
87
89
98
100
103
105
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408076
品番
KTFS063R03SS08M
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
8
全長L(mm)
68
刃径(Φmm)
6.3
最小加工径(Φmm)
6.3
シャンク長ls(mm)
37
レンチ
170.319
シートサイズ
B
最大加工径(Φmm)
6.599
加工深さ(mm)
20