曜日別特売
KTFS095R05SS10M モジュラードリル KTFS ケナメタル 25408234

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)9.5
シャンク径D(Φmm)10
全長L(mm)105
内容量1個注文コード25408234品番KTFS095R05SS10M
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク

シャンク径D(Φmm)10全長L(mm)105刃径(Φmm)9.5最小加工径(Φmm)9.5シャンク長ls(mm)41レンチ170.306シートサイズI最大加工径(Φmm)9.999加工深さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする