ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7.5
6
6.3
6.6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径D(Φmm)
8
8
10
全長L(mm)
113
98
101
105
109
113
123
127
131
135
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408286
品番
KTFS075R08SS08M
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
8
全長L(mm)
113
刃径(Φmm)
7.5
最小加工径(Φmm)
7.5
シャンク長ls(mm)
37
レンチ
170.319
シートサイズ
E
最大加工径(Φmm)
7.999
加工深さ(mm)
64