曜日別特売
KTFS080R03SCF12M モジュラードリル KTFS ケナメタル 25408338

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径D(Φmm)12
全長L(mm)92
内容量1個注文コード25408338品番KTFS080R03SCF12M
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)12全長L(mm)92刃径(Φmm)8最小加工径(Φmm)8首下長L1(mm)47シャンク長ls(mm)45レンチ170.306シートサイズF最大加工径(Φmm)8.499加工深さ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする