ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
6
6.3
6.6
7
7.5
8
8.5
シャンク径D(Φmm)
16
16
20
12
全長L(mm)
210
198
204
210
216
222
228
234
240
246
252
269
281
293
141
144
150
156
162
168
174
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408609
品番
KTFS110R12SF16M
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
210
刃径(Φmm)
11
最小加工径(Φmm)
11
首下長L1(mm)
162
シャンク長ls(mm)
48
レンチ
170.307
シートサイズ
L
最大加工径(Φmm)
11.499
加工深さ(mm)
138