ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22
20
21
22
23
24
25
全長L(mm)
120
118
119
120
122
124
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408733
品番
KTFS220R01SCF25M
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
全長L(mm)
120
刃径(Φmm)
22
最小加工径(Φmm)
22
シートサイズ
ZA
最大加工径(Φmm)
22.999
シャンク径D(Φmm)
25
シャンク長ls(mm)
56
レンチ
170.314
加工深さ(mm)
34