曜日別特売
KTFS075R12SF12M モジュラードリル KTFS ケナメタル 25408968

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)7.5
シャンク径D(Φmm)12
全長L(mm)162
内容量1個注文コード25408968品番KTFS075R12SF12M
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク

シャンク径D(Φmm)12全長L(mm)162刃径(Φmm)7.5最小加工径(Φmm)7.5首下長L1(mm)117シャンク長ls(mm)45レンチ170.319シートサイズE最大加工径(Φmm)7.999加工深さ(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする