BS500 ベーシックシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 25409853

BS500 ベーシックシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 25409853
BS500 ベーシックシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 25409853
BS500 ベーシックシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 25409853
BS500 ベーシックシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 25409853
BS500 ベーシックシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 25409853

ベーシックシリーズ サポーターベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25409853品番BS500
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

視認性の高い反射テープ付きで、夜間や暗所でも安全をしっかり確保します。5点のベルト通しで、重量のある腰道具を着用した胴ベルトもしっかり固定します。ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。裏面滑り止め加工でズレを防止します。

用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に長さ(mm)730ブラック幅(mm)90材質ナイロン100%(1680デニール)厚さ(mm)35質量(g)362適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする