BSH230 ベーシックシリーズ ラチェットホルダー KH(基陽) 25409914

BSH230 ベーシックシリーズ ラチェットホルダー KH(基陽) 25409914
BSH230 ベーシックシリーズ ラチェットホルダー KH(基陽) 25409914
BSH230 ベーシックシリーズ ラチェットホルダー KH(基陽) 25409914
BSH230 ベーシックシリーズ ラチェットホルダー KH(基陽) 25409914
BSH230 ベーシックシリーズ ラチェットホルダー KH(基陽) 25409914
BSH230 ベーシックシリーズ ラチェットホルダー KH(基陽) 25409914

ベーシックシリーズ ラチェットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個高さ(mm)205注文コード25409914品番BSH230
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
ラチェットレンチなど細身の手工具入れに最適です。

用途ラチェット類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)60高さ(mm)205質量(g)76奥行(mm)38適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする