HNNR-0024 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光 25410176

 

HNNR-0024 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光 25410176
HNNR-0024 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光 25410176

盛光 ナラシハンマー(横)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)40
内容量1本注文コード25410176品番HNNR-0024
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途平面ならし、伸ばし加工用頭径(Φmm)40全長(mm)330質量(g)520頭部長(mm)120トラスコ品番382-8611
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25410176
2019-12-26
用途: 車輌の整備

重心も安定していて、とても使いやすい。柄も握りやすく、良質のハンマーだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25410167
2019-10-14
用途: 工作

重さは希望してたものでしたが、写真とは形状(柄のついている場所)が違い持った時に少々バランスが悪い気がしました。

対象商品 : 25410149
2019-02-26
用途: 配管ラッキング
建設業・工事業

以前、同じ物を持っていたのですが、紛失したため、モノタロウで購入しました。
このハンマーは個体差が大きいのですが、この度届いた商品はとても質の良いモノでとても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 02202121
2007-05-21
用途: 小物製造に使用
株式会社竹内ボデー工場

とても丁度良く、使い勝手が良かったです物によって違ってくるので。。。ノーブランドといえど、バカに出来ないです^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする