PWDAL30 パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所) 25410553

 

PWDAL30 パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所) 25410553
PWDAL30 パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所) 25410553
PWDAL30 パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所) 25410553

パイプレンチ アルミDAL

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
開き幅(mm)~49
くわえられる呼び寸法~40A
内容量1個注文コード25410553品番PWDAL30
参考基準価格(税別)¥10,660販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。
強さはJIS強力級の各サイズに相当。
アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。

用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。開き幅(mm)~49くわえられる呼び寸法~40Aトラスコ品番222-1497寸法(mm)300質量(g)680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25410553
2024-08-08
用途: 液化石油ガス設備士の技能試験用
製造業

従来使用していたものより軽く(約 -550g)、最初は慣性力がなく締めずらいのかと誤解していました。
同じ柄の長さでトルクは変わらず締め付けに問題はありません。
約半分の軽さのため、持ち上げるたびに鉄製のパイプレンチに戻れるのか不安になります。

対象商品 : 10098112
2014-10-06
用途: 配管作業

パイプへの食い込みがやや甘い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする