952-801 スプレイガン カクダイ 25410903

952-801 スプレイガン カクダイ 25410903
952-801 スプレイガン カクダイ 25410903

スプレイガン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25410903品番952-801
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。

仕様バンド1個付き材質亜鉛高さ(mm)154質量(g)415適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15・18シャワー種類直射・噴霧・止水トラスコ品番438-5608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36941913
2024-01-29
用途: 洗車
製造業

アジテータの洗車用に購入しました。同じ物を再度購入しました。もう少し価格が安いと助かります。

対象商品 : 25410903
2021-12-08
用途: 車両の洗車
製造業

とても頑丈で使いやすと現場からの感想です。
価格がもう少し安ければ良いです。

対象商品 : 25410903
2018-12-12
用途: 製品の洗浄時に使用
中央コンテナサービス有限会社

今までは、台湾製でした 国産に今回からなり 値段が高くなりましたが
使用してみたら大満足です
以前の物より長持ちすると思います

対象商品 : 36941913
2017-08-22
用途: ミキサー車洗車

いたって普通です。もう少しやすければ安ければ定期的に買えます。

対象商品 : 36941913
2014-11-21
用途: 生コン車の洗車

生コン車にとって洗車は必須です。毎日使うこのスプレーガンは安いものに比べ、耐久性、操作性が違います。
値段の割にはお買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする