曜日別特売
LEW0013 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEW0013 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411059
LEW0013 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411059
LEW0013 コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 25411059

コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)13
全長(mm)151
内容量1本注文コード25411059品番LEW0013
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
二面幅(mm)13全長(mm)151質量(g)46トラスコ品番212-0950RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25411059
2023-06-28
用途: 車、バイクの整備に使用
サービス業

とても軽いです!使いやすいです。気に入って使っております。今後サイズのバリエーションを増やして欲しいです。アサヒさんの工具はとても良いですがいつもサイズのバリエーションが少ない涙

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする