49-4403 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 25412949

 

49-4403 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 25412949
49-4403 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 25412949
49-4403 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 25412949
49-4403 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 25412949
49-4403 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 25412949
49-4403 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 25412949

包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)530×770
材質
コート紙(64g/m<sup>2</sup>)
上質紙(64g/m<sup>2</sup>)
色(柄)ブリスP
内容量1袋(50枚)注文コード25412949品番49-4403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

上品なスクエア柄の包装紙です。細やかなドットやラインを加え同系統の色でまとめたデザインを、暖かみのある上質紙に印刷しました。年配の方にも好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

色(柄)ブリスPサイズ半才判寸法(縦×横)(mm)530×770紙厚(g/m2)64紙質コート紙

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2541294949-44032098759349-340349-4403 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 20987593包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄ササガワ1包(50枚)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする