曜日別特売
14200 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413527

 

14200 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413527
14200 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413527
14200 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413527
14200 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413527
14200 滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413527

滑り止めテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード25413527品番14200
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。
豊富なカラーバリエーション。

用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適
屋外でも使用できます。
種別ノンスリップマット材質基材:PET、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ幅(mm)25テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25413448
2023-02-27
用途: 建設車両のステップの滑止め

貼るところをしっかり脱脂しておけば高圧洗浄機で洗っても剥がれない。もちろん滑止めの効果にも満足です。

対象商品 : 25413493
2022-02-06
用途: 普段使用する階段にて使用。
株式会社 レボインターナショナル製造業

屋外使用で縞鋼板に対して接着しているが、雨などで接着力が弱くなる
のが不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする