曜日別特売
14451 アルミ滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413597

アルミ滑り止めテープ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード25413597品番14451
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

アルミ材で凸凹面にも貼付けやすいです。

用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適
屋外でも使用できます。
種別ノンスリップマット材質基材:アルミホイル、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 階段の滑り止め
製造業

工場2階への階段が手摺はあるものの急勾配であるため、安全活動の一環として購入。100mm幅が丁度良く作業靴のグリップも上がったと感じ満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする