FUKUTOKU(福徳産業)
リップストップアノラック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ブラック
オレンジ
デジカモグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25414245
品番
RSA-01
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
96~104
加工
撥水加工
コーティング
ACコーティング
適応身長(cm)
175~185
素材
210Tポリエステル
生地
リップストップ3mm