曜日別特売
RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414403

 

RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414403
RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414403
RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414403
RSA-05 リップストップパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 25414403

リップストップパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
オレンジ
内容量1本注文コード25414403品番RSA-05
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
オレンジサイズLL胸囲(cm)86~96加工撥水加工コーティングACコーティング適応身長(cm)175~185素材210Tポリエステル生地リップストップ3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: 土木
建設業・工事業

普通のポリエステル製と違いますので、頑丈ですぐに破れたりしないですね。
安い商品とは、違いますよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする