コンビウィズ
コンビウィズの 洗面所・トイレ
コンビウィズの 洗面化粧台
Combi 調乳用温水器CH22-4(シンク一体型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25415654
品番
CH22-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700,000
70℃対応の調乳用浄水・温水器とシンクをコンパクトに集約
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×619×1398
材質
キャビネット本体:化粧繊維板(低圧メラミン)、カウンタートップ・扉:化粧繊維板(低圧メラミン)、温水器表面材:鋼(防錆処理)・ABS樹脂、温水器湯槽:ステンレス鋼、温水器本体:ステンレス鋼
質量(kg)
67(運転時81)
色
ホワイト
関連資料:
寸法図
注意
※温水器:左、シンク:右
※ご注文時に設置先の施設名・店舗名が必要となります。水道、電気工事が必要です。施工説明書をご参照ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません