TRC-610 トリマー替刃 カール事務器 25416424

TRC-610 トリマー替刃 カール事務器 25416424
TRC-610 トリマー替刃 カール事務器 25416424
TRC-610 トリマー替刃 カール事務器 25416424
TRC-610 トリマー替刃 カール事務器 25416424
TRC-610 トリマー替刃 カール事務器 25416424
TRC-610 トリマー替刃 カール事務器 25416424

トリマー替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対応機種XTM-500、XTM-650、XTM-950、XTM-1250注文コード25416424品番TRC-610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。
刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。

材質SUS、PC質量(g)26ピッチ(mm)3/1(切れ目/繋ぎ目)対応機種XTM-500、XTM-650、XTM-950、XTM-1250刃の種別ミシン目刃最大口径(mm)Φ60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×68×7.5繰り返し・詰め替え対応
注意
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
ミシン目刃で裁断する時、往復すると用紙を裁断してしまう場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする