SD-85-B 2穴パンチ カール事務器 25416546

SD-85-B 2穴パンチ カール事務器 25416546
SD-85-B 2穴パンチ カール事務器 25416546
SD-85-B 2穴パンチ カール事務器 25416546
SD-85-B 2穴パンチ カール事務器 25416546
SD-85-B 2穴パンチ カール事務器 25416546
SD-85-B 2穴パンチ カール事務器 25416546

2穴パンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25416546品番SD-85-B
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

使いやすさが人気の2穴パンチです。穴あけ枚数は50枚と大量にあけられる為、オフィスでの共有物にも適しております。
用紙はパンチの台座部で保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけ可能。
見やすくしっかり中央合わせができるサイドゲージは丈夫で折れにくい金属製を採用。
A4長辺4穴にも対応。抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。

穿孔能力(枚)50仕様ハンドルロック付、金属製サイドゲージ付材質SPCC、PPブルー質量(g)787穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178(サイドゲージ含む)×155×136(ロック時74)穴間隔(mm)80アズワン品番65-0405-40繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする