曜日別特売
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686

CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686
CKB-C38-I キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器 25416686

キーボックス(コンパクトタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納数38個
ホルダー数38
内容量1個注文コード25416686品番CKB-C38-I
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。

収納数38個付属品(キーホルダー)赤×12、青×8、黄×8、黒×10個入、取付用ネジ×3本、コンクリート用プラグ×3個、開錠用キー×2個仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP質量(kg)1.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×80×250ホルダー数38設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×80×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 鍵の管理
製造業

工場内でそれぞれが管理していた鍵が一か所にまとめられてよかった。サイズも大きすぎず丁度よかったです。

対象商品 : 25416668
2023-12-08
用途: オフィスに設置する
有限会社ムライ・エンタープライズ不動産業

サイズも適切で大満足,デザインも良く、完璧な商品です。価格も格安です。

対象商品 : 25416677
2022-10-14
用途: 鍵の管理

事務所での鍵の管理に使用しています。紛失防止に一役買ってくれています。

対象商品 : 25416659
2022-04-18
用途: 寮のキーボックス
株式会社アイコンホールディングス

コンパクトで丈夫、そして何よりも使いやすい!非常に重宝しています。

対象商品 : 25416659
2021-02-18
用途: 御施主様への鍵引渡時

未施錠時に前に傾けると開いてしまう。
壁に掛けて使用する際には良いかもしれませんが、置いて使用にはすぐに開くのは困るのではないでしょうか。

対象商品 : 25416668
2019-09-19
用途: 鍵の管理として
建設業・工事業

事務所のカギの紛失が減り管理しやすくなりました。ありがとうございました。

対象商品 : 25416686
2019-04-29
用途: 管理物件の鍵管理
不動産業

モノタロウオリジナル商品と比較し、キーホルダー等がしっかりしているように感じ、こちらを注文しました。
しっかりした商品で、丈夫そうですし、思ったとおりの商品でしたが、届いてみて気付いた事が何点かありました。
まず、開閉の際マグネットがついていないので、鍵を閉めないと扉が開いてしまいます。
よく使う時は、鍵をあけておこうと思いましたが、扉があいてしまうので、あまり見栄えが良くないです。
鍵を掛ける部分の取り外しや移動ができないので、大きい鍵を掛ける場合は、ケースと干渉し不便に感じました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする