曜日別特売
CP-1N 5/8サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 25417709

CP-1N 5/8サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 25417709
CP-1N 5/8サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 25417709
CP-1N 5/8サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 25417709

スモールサイズクラフトパンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
25417709
品番
CP-1N 5/8サークル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、
立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、
その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。

柄
5/8サークル
材質
ABS、亜鉛ダイカスト
質量(g)
55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×44×30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25417709CP-1N 5/8サークル53891846CN16A15CN16A15 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891846スモールサイズクラフトパンチカール事務器1個
¥519
税込¥571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25417693
2019-06-30
用途: デコハガキ作りに。
サービス業

パンチしやすく使い勝手は良いです。
しっかりしているので長年愛用できそう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CP-1N 5/8サークル スモールサイズクラフトパンチ 1個 カール事務器 【通販モノタロウ】