曜日別特売
DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883

 

DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883
DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883
DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883
DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883
DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883
DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883
DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883
DISTO-X3 レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ 25425883

レーザー距離計ライカディストX3

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25425883品番DISTO-X3
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計

用途距離測定用レーザー距離計測定範囲(m)0.05~150付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25425883
2024-06-27
用途: 簡易測量
有限会社山善産業不動産業

思ったより操作は簡単。しかしアプリと連動させようとすると結構難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする