ZEFULS
ワークライト用三脚
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25427589
品番
ZA-WS150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
投光器やクリップ付き作業灯に最適
用途
ワークライト用
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
20
本体寸法(mm)
約630
外径(Φmm)
(第一支柱)38、(第二支柱)32、(第三支柱)25、(脚部)25
最高高さ(mm)
最大1560