EZ45A2L9447 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25431998

 

EZ45A2L9447 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25431998
EZ45A2L9447 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25431998

部品 EZ45A2 充電パワーカッター

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(8個)
部品名称トルクスタッピンネジK4×20
トルクスタッピンネジK4×20
ダストケースブロック
六角穴付ボルト
刃押え板
金工刃(パワーカッター用替刃)
刃取付板
タッピングネジK2×10
トルクスタッピンネジ3×20
フロントカバーブロック
安全カバーBブロック
サラタッピングネジS4-40
リングΦ4.2
ロアガードストツパー
平座金Φ4
透明カバー
安全カバーA
C型止め輪
トルクスタッピンネジK3×12
平座金小型(p3
カバー戻しバネ
ロアガード
深さ調整ナット
角ネジ(M5)
平座金Φ5
バネ座金Φ5
T定規固定ネジ
スプリング(p7.6-15
スプリングピンパイ6-45
定盤
ハウジングABセット
0リングS5
トルクスセムスネジ5×9
接着剤付トルクスセムスネジ5×9
刃ロック釦
ロック釦バネ
スイッチロックバネ
オフロックレバー(グレー)
モータスイッチブロック
メイン回路ブロック
LEDブロック
ギヤボックスAブロック
スラスト板36
中間歯車ブロック
ギヤボックスBブロック
パックカバー(赤)
ケースブックセット
木工刃(パワーカッター用替刃)
(グリス)パーマルブ
取扱説明書
サンライトグリスNO2
内容量1セット(8個)注文コード25431998品番EZ45A2L9447
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
部品名称トルクスタッピンネジK4×20部品番号0321台使用個数8
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25431815
2023-12-30
用途: 部品交換

今まで使っていたものが汚れたので買い替え。
見やすくなりました。
モノタロウさんでこういった部品を取り扱っていただけるのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 25431955
2023-05-30
用途: 板金サイディングの切断
楠尾板金建設業・工事業

過去、貸した者に落とされて土台が歪みプラスチック部分も割れ修理に出すと新しく買った方が良いと言われ諦めていましたがモノタロウで見つけて何もなかったように復帰。今は、どんどん使えて買わなくて良かったです。部品が売っていないので見つかり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 25431815
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

メーカー部品センターへは注するよりもネット上で確認できるのでとても便利です。品質も純正部品なので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 25431693
2022-04-09
用途: パワーカッターボート切断
古物商 山本卸売・小売業

紛失部品改善で作業が大変スムーズになった。
細かい部品なの商品があり助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 25431815
2020-10-05
用途: 休日DIY
農・林・水産業

今まで使っていたものが、汚れて見にくかったけど付け替えて見やすくなり作業が楽しくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする