EZ45A2L1007 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25432068

 

EZ45A2L1007 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25432068
EZ45A2L1007 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25432068

部品 EZ45A2 充電パワーカッター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
部品名称モータスイッチブロック
モータスイッチブロック
ダストケースブロック
六角穴付ボルト
刃押え板
金工刃(パワーカッター用替刃)
刃取付板
フロントカバーブロック
安全カバーBブロック
リングΦ4.2
ロアガードストツパー
透明カバー
安全カバーA
C型止め輪
カバー戻しバネ
ロアガード
深さ調整ナット
角ネジ(M5)
T定規固定ネジ
スプリング(p7.6-15
スプリングピンパイ6-45
定盤
ハウジングABセット
0リングS5
刃ロック釦
ロック釦バネ
スイッチロックバネ
オフロックレバー(グレー)
メイン回路ブロック
LEDブロック
ギヤボックスAブロック
中間歯車ブロック
ギヤボックスBブロック
パックカバー(赤)
木工刃(パワーカッター用替刃)
取扱説明書
タッピングネジK2×10
トルクスタッピンネジ3×20
サラタッピングネジS4-40
平座金Φ4
トルクスタッピンネジK3×12
平座金小型(p3
平座金Φ5
バネ座金Φ5
トルクスタッピンネジK4×20
トルクスセムスネジ5×9
接着剤付トルクスセムスネジ5×9
スラスト板36
ケースブックセット
(グリス)パーマルブ
サンライトグリスNO2
内容量1個注文コード25432068品番EZ45A2L1007
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
部品名称モータスイッチブロック部品番号0381台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25431815
2023-12-30
用途: 部品交換

今まで使っていたものが汚れたので買い替え。
見やすくなりました。
モノタロウさんでこういった部品を取り扱っていただけるのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 25431955
2023-05-30
用途: 板金サイディングの切断
楠尾板金建設業・工事業

過去、貸した者に落とされて土台が歪みプラスチック部分も割れ修理に出すと新しく買った方が良いと言われ諦めていましたがモノタロウで見つけて何もなかったように復帰。今は、どんどん使えて買わなくて良かったです。部品が売っていないので見つかり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 25431815
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

メーカー部品センターへは注するよりもネット上で確認できるのでとても便利です。品質も純正部品なので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 25431693
2022-04-09
用途: パワーカッターボート切断
古物商 山本卸売・小売業

紛失部品改善で作業が大変スムーズになった。
細かい部品なの商品があり助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 25431815
2020-10-05
用途: 休日DIY
農・林・水産業

今まで使っていたものが、汚れて見にくかったけど付け替えて見やすくなり作業が楽しくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする