EZ508B9627 部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25432269

 

EZ508B9627 部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25432269
EZ508B9627 部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25432269

部品 EZ45A3 充電角穴カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(5個)
部品名称タッピングネジK3-12クロ
メイン回路ブロック
解除レバー
解除レバーバネ
解除レバー支持台
タッピングネジK3-12
刃押え板
皿小ネジS5-15
ベースプロツク
PタイトネジK3-20
ハウジングABセット
安全バー
表示プレートブロック
スイッチ解除レバー
オフロックボタン
オフロックバネ
吊りひも
四角ナットM5
軸受ベアリング608ZZ
0リング
スラストプレート
駆動ブロック
ダストシール
ピン支持台セット
ピン支持台
ヨウドウピン
スラスト板8
軸受ベアリング606ZZ
スイッチブロック
トリガーカバー
セムスネジK4×6
歯車プロツク
モータ
パックカバー(赤)
角穴カッター用木工専用刃(2枚組)
刃保護カバー
グリス(フロイルAH-137N-2)
カルフォレックスEPNO.2
セメダインスーパーX(クリア)
ロックタイト262-50
取扱説明書
内容量1個(5個)注文コード25432269品番EZ508B9627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
部品名称タッピングネジK3-12クロ部品番号0061台使用個数2
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする