EZ4543K3177 部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25432287

 

EZ4543K3177 部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25432287
EZ4543K3177 部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25432287

部品 EZ45A3 充電角穴カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
部品名称ベースカバー
解除レバー
解除レバーバネ
解除レバー支持台
刃押え板
ベースプロツク
ハウジングABセット
安全バー
表示プレートブロック
スイッチ解除レバー
オフロックボタン
オフロックバネ
吊りひも
軸受ベアリング608ZZ
スラストプレート
駆動ブロック
ダストシール
ピン支持台セット
ピン支持台
ヨウドウピン
スラスト板8
軸受ベアリング606ZZ
スイッチブロック
トリガーカバー
セムスネジK4×6
歯車プロツク
モータ
パックカバー(赤)
角穴カッター用木工専用刃(2枚組)
刃保護カバー
グリス(フロイルAH-137N-2)
カルフォレックスEPNO.2
セメダインスーパーX(クリア)
ロックタイト262-50
取扱説明書
タッピングネジK3-12
皿小ネジS5-15
PタイトネジK3-20
四角ナットM5
0リング
メイン回路ブロック
内容量1個注文コード25432287品番EZ4543K3177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
部品名称ベースカバー部品番号0071台使用個数1
関連資料:パーツリスト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25432287EZ4543K317753223724EZ4543K3178画像準備中ベースカバーPanasonic(パナソニック)1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする