EZ7542L0027 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25432969

 

EZ7542L0027 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25432969
EZ7542L0027 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25432969

部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称モータ取付台
モータ取付台
カラー
ギアシャフト
フックネジ
腰掛フック
ハウジングABセット
操作プレート
固定レバー(クロ)
正逆切替スイッチ
リングギア
スイッチブロック
電池端子台
カーボンブラシブロック
ステータブロック
ロータブロック
パックカバー(赤)
アルミケース
ギザタイトネジK4-25
プラネットギア
ギザタイトネジK3-20
セムス小ネジM3-5
(グリス)パーマルブ
アルミケースロックキー
内容量1個注文コード25432969品番EZ7542L0027
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
部品名称モータ取付台部品番号0191台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする