EZ6507L1457 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25432978

 

EZ6507L1457 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25432978
EZ6507L1457 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25432978

部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称リングギア
リングギア
カラー
ギアシャフト
フックネジ
腰掛フック
ハウジングABセット
操作プレート
固定レバー(クロ)
正逆切替スイッチ
モータ取付台
スイッチブロック
電池端子台
カーボンブラシブロック
ステータブロック
ロータブロック
パックカバー(赤)
アルミケース
ギザタイトネジK4-25
プラネットギア
ギザタイトネジK3-20
セムス小ネジM3-5
(グリス)パーマルブ
アルミケースロックキー
内容量1個注文コード25432978品番EZ6507L1457
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
部品名称リングギア部品番号0201台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする