EZ7440L1187 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25433023

 

EZ7440L1187 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25433023
EZ7440L1187 部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25433023

部品 EZ45A6 充電ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称ステータブロック
ステータブロック
カラー
ギアシャフト
フックネジ
腰掛フック
ハウジングABセット
操作プレート
固定レバー(クロ)
正逆切替スイッチ
モータ取付台
リングギア
スイッチブロック
電池端子台
カーボンブラシブロック
ロータブロック
パックカバー(赤)
アルミケース
ギザタイトネジK4-25
プラネットギア
ギザタイトネジK3-20
セムス小ネジM3-5
(グリス)パーマルブ
アルミケースロックキー
内容量1個注文コード25433023品番EZ7440L1187
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
部品名称ステータブロック部品番号0251台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする