EZ3720K3107 部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライト Panasonic(パナソニック) 25436164

 

EZ3720K3107 部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライト Panasonic(パナソニック) 25436164
EZ3720K3107 部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライト Panasonic(パナソニック) 25436164

部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称LEDホルダーカバー(黒)
LEDホルダーカバー(黒)
ボトムホルダー
吊下げフック
キャップ
シャフトΦ5×45.2
ホイールブラケットブロック(黒)
ホイールブラケットブロック(赤)
パックハウジングLRセット
メイン回路ブロック
遮蔽板
Key基板ブロック
リード線付き12ピンコネクター
スイッチボタン
スイッチカバー
ホイールトップケース(黒)
ホイールトップケース(赤)
LEDホルダーカバー(赤)
レンズ
バンパー
LED基板ブロック
LEDホルダー(黒)
LEDホルダー(赤)
ジョイントスピンドル
ジョイントホルダーL(黒)
ジョイントホルダーL(赤)
ジョイントホルダーR(黒)
ジョイントホルダーR(赤)
リード線付き6ピンコネクター
パックカバー(赤)
マルチライトマグネットベース
取扱説明書
皿ネジ3×10
止め輪(p3
平座金Φ13.5XΦ5,4
なべ小ネジ3×8
皿ネジ3×14
ゴム足
なべ小ネジ3×6
グリス(フロイルAH-137N-2)
セメダインSX720WH
内容量1個注文コード25436164品番EZ3720K3107
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
部品名称LEDホルダーカバー(黒)部品番号0191台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする