曜日別特売
GSC18V-16EH コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25436314

 

GSC18V-16EH コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25436314
GSC18V-16EH コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25436314
GSC18V-16EH コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25436314
GSC18V-16EH コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25436314
GSC18V-16EH コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25436314
GSC18V-16EH コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 25436314

コードレスシェア 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード25436314品番GSC18V-16EH
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です
コード式700W相当のハイパワーです
エルゴノミクスデザインで操作性がUP
メタルフランジ採用で耐久性がUP
バッテリーを守るECP機能搭載です

用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。質量(kg)1.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2最小切断半径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
注意
※バッテリーと充電器は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする