曜日別特売
MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438299

 

MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438299
MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438299
MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438299
MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438299
MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438299
MESH-BR-7000 胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応) ブレイン 25438299

胸スイッチ式 綿100% 空調エアコン服(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
サイズL
内容量1セット注文コード25438299品番MESH-BR-7000
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハーネス着用時に役立つフック&ファスナー
風を逃さないように比翼仕立てとなっています。マジックテープでしっかりと固定できます。ジッパーも隠れるので安心です。
袖口にも前面と同じようにマジックテープがあり、腕まで風を送ります。
手元もすっきり、作業も安心。
頭部まで送風が可能
全体を覆うタイプではないので、視界がふさがれることもなく安全です。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリーブルーサイズLタイプフルセット胸囲(cm)120混率(%)綿100肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66裾廻り(cm)82
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする