EZT611L9037 部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25438429

 

EZT611L9037 部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25438429
EZT611L9037 部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25438429

部品 EZ4543 充電角穴カッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5個)
部品名称PタイトネジK3-20
PタイトネジK3-20
タッピングネジK3-12
セムスネジK4×6
皿小ネジS5-15
本体ケースABセット
0リング
集塵ケース
解除レバー
解除レバーバネ
スイッチブロック
スイッチ解除レバー
オフロックバネ
四角ナットM5
モータ
歯車ブロック
駆動ブロック
ピン支持台セット
ヨウドウピン
スラスト板8
スラストプレート
軸受ベアリング606ZZ
軸受ベアリング608ZZ
ダストシール
ベースプロツク
吊りひも
トリガーカバー
制御回路ブロック
表示プレートブロック
安全バー
パックカバー(赤)
カルフォレックスEPNO.2
刃保護カバー
ロックタイト262-50
IPロゴラベル
内容量1セット(5個)注文コード25438429品番EZT611L9037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
部品名称PタイトネジK3-20部品番号0301台使用個数11
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25438115
2022-05-15
用途: ボードのゴミ処理
建設業・工事業

爪が割れてしまって買い換えたいと思ってたらモノタロウさんが取り扱っていたので良かったです。
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする