EZ9633B3768 部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25438587

 

EZ9633B3768 部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25438587
EZ9633B3768 部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック) 25438587

部品 EZ4543 充電角穴カッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)
部品名称ケースブックセット(2個入)
本体ケースABセット
0リング
集塵ケース
解除レバー
解除レバーバネ
タッピングネジK3-12
スイッチブロック
スイッチ解除レバー
オフロックバネ
四角ナットM5
モータ
歯車ブロック
駆動ブロック
ピン支持台セット
ヨウドウピン
スラスト板8
スラストプレート
軸受ベアリング606ZZ
軸受ベアリング608ZZ
セムスネジK4×6
ダストシール
ベースプロツク
皿小ネジS5-15
PタイトネジK3-20
吊りひも
トリガーカバー
制御回路ブロック
表示プレートブロック
安全バー
パックカバー(赤)
カルフォレックスEPNO.2
刃保護カバー
ロックタイト262-50
IPロゴラベル
内容量1セット(2個)注文コード25438587品番EZ9633B3768
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
部品名称ケースブックセット(2個入)部品番号0421台使用個数2
関連資料:パーツリスト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25438587EZ9633B376848672358EZ9633B3769画像準備中ケースフックセット(2個入)Panasonic(パナソニック)1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25438115
2022-05-15
用途: ボードのゴミ処理
建設業・工事業

爪が割れてしまって買い換えたいと思ってたらモノタロウさんが取り扱っていたので良かったです。
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする