曜日別特売
EZ4641S3237 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25438946

 

EZ4641S3237 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25438946
EZ4641S3237 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25438946

部品 EZ4544 充電ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
部品名称変速表示カバー
変速表示カバー
本体ケースABセット
モータ取付台
リングギア
ステータブロック
ロータブロック
カーボンブラシブロック
電池端子台
腰掛フック
フックネジ
固定レバー(クロ)
操作プレート
正逆切替スイッチ
パックカバー(赤)
カラー
ギアシャフト
(グリス)パーマルブ
ギザタイトネジK4-25
セムス小ネジM3-5
ギザタイトネジK3-20
プラネットギア
アルミケースロックキー
内容量1個注文コード25438946品番EZ4641S3237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
部品名称変速表示カバー部品番号0181台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする