曜日別特売
EZ4641L3957 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25438964

 

EZ4641L3957 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25438964
EZ4641L3957 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25438964

部品 EZ4544 充電ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称操作プレート
操作プレート
本体ケースABセット
モータ取付台
リングギア
ステータブロック
ロータブロック
カーボンブラシブロック
電池端子台
腰掛フック
フックネジ
固定レバー(クロ)
変速表示カバー
正逆切替スイッチ
パックカバー(赤)
カラー
ギアシャフト
(グリス)パーマルブ
ギザタイトネジK4-25
セムス小ネジM3-5
ギザタイトネジK3-20
プラネットギア
アルミケースロックキー
内容量1個注文コード25438964品番EZ4641L3957
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
部品名称操作プレート部品番号0191台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする