曜日別特売
EZ4544K9577 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25439086

 

EZ4544K9577 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25439086
EZ4544K9577 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25439086

部品 EZ4544 充電ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
部品名称スプリングワッシャー付M4ボタンヘッド
本体ケースABセット
モータ取付台
リングギア
ステータブロック
ロータブロック
カーボンブラシブロック
電池端子台
腰掛フック
フックネジ
固定レバー(クロ)
変速表示カバー
操作プレート
正逆切替スイッチ
パックカバー(赤)
カラー
ギアシャフト
(グリス)パーマルブ
ギザタイトネジK4-25
セムス小ネジM3-5
ギザタイトネジK3-20
プラネットギア
アルミケースロックキー
内容量1個注文コード25439086品番EZ4544K9577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
部品名称スプリングワッシャー付M4ボタンヘッド部品番号0301台使用個数2
関連資料:パーツリスト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25439086EZ4544K957748532620EZ4544K9578画像準備中スプリングワッシャー付M4ボタンヘッドPanasonic(パナソニック)1個
659
税込725
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする