曜日別特売
EZ4641L7817 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25439129

 

EZ4641L7817 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25439129
EZ4641L7817 部品 EZ4544 充電ケーブルカッター Panasonic(パナソニック) 25439129

部品 EZ4544 充電ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
部品名称アルミケースロックキー
アルミケースロックキー
プラネットギア
本体ケースABセット
ギザタイトネジK4-25
モータ取付台
リングギア
ステータブロック
ロータブロック
カーボンブラシブロック
セムス小ネジM3-5
電池端子台
腰掛フック
フックネジ
固定レバー(クロ)
ギザタイトネジK3-20
変速表示カバー
操作プレート
正逆切替スイッチ
パックカバー(赤)
カラー
ギアシャフト
(グリス)パーマルブ
内容量1セット(2個)注文コード25439129品番EZ4641L7817
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
部品名称アルミケースロックキー部品番号-1台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする