EZ7300K1167 部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25439768

 

EZ7300K1167 部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25439768
EZ7300K1167 部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25439768

部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
部品名称ビット用Cバネ
ビット用Cバネ
本体ケースABセット(黒)(P用)
コテイゴムセット
クリックバネ
駆動部カバーブロック
0リングA
スラスト板14
ビットホルダー
ビット用スプリング
駆動部カバー
スライダー
アンビル
ハンマー
スラスト板67
ハンマーバネ
バネ受け
防振ゴム
スラスト板69
駆動軸
スラスト板62
駆動ブロック
リングギア
ベアリング6901
ロータブロック
ステータブロック
カーボンブラシブロック
正逆ハンドル
スイッチ
スラスト板68
吊りひも
押え板
パックカバー
ケースブックセット(2個入)
特殊アンビル
取扱説明書
鋼球(p3.5
鋼球B
鋼球
プラネットギヤ
歯車軸
セムスネジK3-6
ギザタイトネジK3-20
内容量1個注文コード25439768品番EZ7300K1167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
部品名称ビット用Cバネ部品番号0051台使用個数1
関連資料:パーツリスト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25439768EZ7300K116725439777EZ7300K1168EZ7300K1167 部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25439777部品 EZ6506 12V充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする